Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104402618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0310300000450020000002
EAN/GTIN:
     4001796464577
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN95 4.5 x 20 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Größe:
4.5 x 20 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
DIN:
95
n:
1 mm
Oberfläche:
blank
k max.:
2,35 mm
L:
20 mm
d1:
4,5 mm
d2:
8,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Holzschraube ohne Norm, Linsensenkholzschraube, Linsensenkschraube, din 95 messing blank, din 95, din 95 messing, Holzschrauben, Kopfschraube, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Messingschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3202*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.