Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
Skizze zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
LOGO zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102202069
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10760943
EAN/GTIN:
     4012789609998
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff ATLANTA - Secustik, VK 7 x 32 - 42 mm, Alu weiß RAL 9016

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
ATLANTA
Marke:
Hoppe
Länge:
123 mm
Ausführung:
Secustik, VarioFit
Höhe:
67 mm
Rosette:
31 x 68 x 16 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
weiß
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
sperrbar:
Nein
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrehsperre, Fensterdrücker, Secustic, Sekustic, Sekustik
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,34*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,35*
5 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,38*
3 Tage
81
1
€ 4,99*
ab € 2,40*
€ 3,43*
Lager 3145
2493
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.