| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-336132 Herst.-Nr.: 10760943 EAN/GTIN: 4012789609998 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik ® und VarioFit ® : geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift · 10 mm Längenvariabilität · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals Befestigung: verdeckt · Gewindeschrauben M5 Besonderheit: integrierte Basis-SicherheitWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 123mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 16mm· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F9016 / verkehrsweiß | Stiftvorstand: | 32-42 mm | Farb-Nr.: | F9016 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Typ: | Secustik® / VarioFit® | Sockelhöhe: | 68 mm | Marke: | HOPPE | Sockelbreite: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive, Fensterbeschlag, 8000347458 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 3,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,41* | € 3,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|