Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L
Produktbild zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L
Symbol zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L
LOGO zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L
Artikel-Nr.:
     3145-101198569
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     419815L
EAN/GTIN:
     9002793947228
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt l
rückenstützgurt
STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 L

Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat. Breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung. Mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen. Unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur durch korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben. Waschbar mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C

Weitere Informationen:
Type:
4198
Größe:
L
Marke:
Stubai
Farbe:
schwarz
Länge:
82-105 mm
Weitere Suchbegriffe: stubai rückenstützgurt, Lendengurt, Lendenstützgurt, Rückengurt, Stützgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.