Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Handbürste Nylon mit Griff 280 x 35 x 16,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Handbürste Nylon mit Griff 280 x 35 x 16,9 mm
Produktbild zu MASTA Handbürste Nylon mit Griff 280 x 35 x 16,9 mm
LOGO zu MASTA Handbürste Nylon mit Griff 280 x 35 x 16,9 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192874
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     240809
EAN/GTIN:
     9001629240809
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
MASTA Handbürste Nylon mit Griff 280 x 35 x 16,9 mm

Handbürste (Putzbürste) Nylon 4-reihig mit Griff.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
Type:
240809
Ausführung:
4-reihig mit Griff
Abmessung:
280 x 35 x 16,9 mm
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 28 cm, Putzbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.