Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Handfeger Kokos ECO 4-reihig Länge 350 mm mit Holzkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Handfeger Kokos ECO 4-reihig Länge 350 mm mit Holzkörper
Produktbild zu MASTA Handfeger Kokos ECO 4-reihig Länge 350 mm mit Holzkörper
LOGO zu MASTA Handfeger Kokos ECO 4-reihig Länge 350 mm mit Holzkörper
Artikel-Nr.:
     3145-101192871
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     033100
EAN/GTIN:
     9001629033104
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos
MASTA Handfeger Kokos ECO 4-reihig Länge 350 mm mit Holzkörper

Mit Kokos und unlackiertem Holzkörper. 4-reihig. Für groben Schmutz in Werkstätten, Lager, Hallen etc.

Weitere Informationen:
Type:
033100
Marke:
Masta
Abmessung:
350 x 44 x 17
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Kokosfeger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.