Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Handtacker R34 für Klammern Type 140 und 11 6 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RAPID Handtacker R34 für Klammern Type 140 und 11 6 - 14 mm
Produktbild zu RAPID Handtacker R34 für Klammern Type 140 und 11 6 - 14 mm
LOGO zu RAPID Handtacker R34 für Klammern Type 140 und 11 6 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192431
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20511550
EAN/GTIN:
     7313465115503
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
RAPID Handtacker R34 für Klammern Type 140 und 11 6 - 14 mm

Leistungsstarker, kompromissloser Handtacker. Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten entwickelt.
40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung.
Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl. Einsatzbereich: Ideal zur Befestigung dünner Platten, Holzfaserplatten, Isoliermaterialien und Dampfsperren.
Für Klammern Type 140 und K11 von 6 - 14 mm.

Weitere Informationen:
Gewicht:
870 g
Type:
R34e
Marke:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Hammertacker, Klammerlmaschine, Klammermaschine, Tacker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,33*
€ 73,64*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 77,83*
1 Tag
11
€ 9,50*
ab € 73,27*
€ 91,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 97,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11912331
ab € 7,29*
Zubehör
Rapid
11908131
ab € 7,68*
Zubehör
Rapid
40109513
ab € 2,21*
Zubehör
Rapid
40109514
ab € 2,24*
Zubehör
Rapid
40109515
ab € 2,66*
Zubehör
Rapid
40109516
ab € 2,78*
Zubehör
Rapid
40109517
ab € 4,31*
Zubehör
Rapid
11910731
ab € 8,43*
Zubehör
Rapid
11915631
ab € 8,35*
Zubehör
Rapid
11905731
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.