Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapid 11908131 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104324
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11908131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern rapid
Rapid Typ 140 Flachdrahtklammer 8 mm
Diese hochwertigen, galvanisierten Flachdrahtklammern haben einen breiteren Rücken und damit eine größere Auflagefläche auf der Oberfläche. Dadurch wird ein Ausreißen unwahrscheinlich und deshalb sind sie ideal für die Arbeit mit Isoliermaterial und dünnen Folien sowie dünner Pappe und Teppichen. Der präzise Meißelanschnitt optimiert den Eintreibvorgang. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
140
Schenkellänge
8 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Verzinktes Metall
Ja
Kapazität
2000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Metall
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Materialien
Karton, Teppich, Isoliermaterial, Kunststoff
Kompatibilität
For R14, R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, E-tac, ESN114, R214, PS111
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,97*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,91*
€ 11,37*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 8,51*
€ 11,87*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,01*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 109,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20511550
€ 95,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.