Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Produktbild zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Produktbild zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Symbol zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Symbol zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Symbol zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Symbol zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Symbol zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
LOGO zu SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen
Artikel-Nr.:
     3145-101192232
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02014901
EAN/GTIN:
     9002719001607
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Wasserwaage
SOLA Alu Waaglatte SLG 2 2,5 m mit 2 Libellen und 2 Griffen

Mit je 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle aus Block-Acrylglas. Extra starkes Alu-Profil mit Mittelsteg, Dimension 100 x 18 mm, Endkappen aus Kunststoff. Messtoleranz: in Standardposition 0,75 mm/m (0,043º).

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Libellen, 2 Griffe
Länge:
2,5 m
Gewicht:
870 g/lfm
Marke:
Sola
Type:
SLG 2
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, abrichtlatte, abziehlatte sola, Alulatte, Kardätsche, Putzlatte, Richtlatte, Waaglatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 57,55*
€ 80,68*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,54*
€ 88,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,02*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.