Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 70 mm ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 70 mm ø 35 mm
Produktbild zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 70 mm ø 35 mm
LOGO zu SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 70 mm ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192048
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     22469
EAN/GTIN:
     9002588224695
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
SCHULLER Lackierwalze Superfein aus Schaumstoff Länge 70 mm ø 35 mm

Lackwalze superfein, beidseitig gerade, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m3), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbare Acryllacke.

Weitere Informationen:
Außen ø:
35 mm
Länge:
70 mm
Marke:
Schuller
Type:
22469
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
160
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,78*
Lager 3145
265
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
22510
ab € 0,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.