Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Universal Rundpinsel Größe 12 Kapsel u. Stiel aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Universal Rundpinsel Größe 12 Kapsel u. Stiel aus Kunststoff
Produktbild zu SCHULLER Universal Rundpinsel Größe 12 Kapsel u. Stiel aus Kunststoff
LOGO zu SCHULLER Universal Rundpinsel Größe 12 Kapsel u. Stiel aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-101191975
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70112
EAN/GTIN:
     9002588701127
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
SCHULLER Universal Rundpinsel Größe 12 Kapsel u. Stiel aus Kunststoff

Mit reiner Borste, Kapsel und Stiel aus Kunststoff, haltbar in allen Anstreichmitteln, gut geeignet als Beiz- sowie Benzinwaschpinsel.

Weitere Informationen:
Größe:
12
Stärke:
21 mm
Marke:
Schuller
Type:
70112
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), Rundpinsel, ringpinsel, Industriepinsel, Pinsel, Universalpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
64
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,12*
9 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,59008*
€ 18,52008*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70108
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.