Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
Produktbild zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
Symbol zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
Symbol zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
Symbol zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
LOGO zu BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set
Artikel-Nr.:
     3145-101188846
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990G6L
EAN/GTIN:
     3165140800624
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 12,0 V/ 2,0 /4,0Ah(IEC) Li-Ion+Zubehör-Set

2-Gang-Getriebe, Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe, Auslaufbremse, Rechts-/Linkslauf, Batterie-Ladezustandsanzeige, LED-Licht, Softgrip für sicheren Halt.

Lieferung inkl. 2 Akkus (Li-Ion) 1 x 2Ah, 1 x 4Ah, Schnellladegerät AL 1115 CV, 1-10 mm Schnellspannbohrfutter, 25-teiliges Schrauberbitset, 7-teiliges Holzbohrerset, 7-teiliges Metallbohrerset, in Handwerkertasche.

Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
0-400, 0-1300 r/min
Marke:
Bosch
Kapazität nach IEC:
2 Ah | 4 Ah
Type:
GSR 12V-15
Anzahl der Akkus:
2 ST
Ausführung:
Li-Ion
Schrauben ø max.:
7 mm
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Drehmoment hart max.:
30 N·m
Spannung:
12 V
Gewicht:
0,95 kg
Drehmoment weich max.:
15 N·m
Bohrleistung Holz:
19 mm
Service-Kategorie:
A
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 148,51*
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 148,52*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 124,70*
€ 148,58*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 148,77*
Lager 3145
32
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 206,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,15*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.