Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-669865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990G6L
EAN/GTIN:
     3165140800624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0615990G6L, Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah- + 1 x 4,0 Ah-Akku + 39-tlg. Zubehör-Set in Handwerkertasche. Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör. Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101), 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y), Beutel, Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514), 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm), 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm), 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch andunklen Stellen. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen. Schnellladegerät GAL 1215 CV (2 607 226 104), 1 x Akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X), 1 x Akku GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25-teiliges Schrauberbit-Set (2 607 017 037), 7-teiliges Metallbohrer-Set (2 609 160 158), 7-teiliges Holzbohrer-Set (2 609 160 157)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Service Akku:
A
Service Geräte:
A
Volumen:
8,644 dm3
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, bit-satz bosch, bit satz, 0 615 990 G6L, AKKU-BOHRSCHRAUBER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 151,88*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 124,04*
€ 151,89*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 152,07*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,97*
€ 154,26*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 128,75*
€ 156,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 8,68*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.