Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Produktbild zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Produktbild zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Produktbild zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Symbol zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Symbol zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
LOGO zu HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II
Artikel-Nr.:
     3145-101182934
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1209
EAN/GTIN:
     4003644016686
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
HEDI Maschinenleuchte ML 1209 9 LED IP64 Schutzklasse II

Maschinenleuchte im ansprechenden Design. Ausgestattet mit 9 LED x 1 Watt, die im Lampenkopf fest eingebaut für eine optimale Beleuchtung des Werkstücks in Tageslichtqualität sorgt, Abstrahlwinkel 60º. Geringer Energieverbrauch, kein Erwärmen des beleuchteten Objektes. Die stoßfeste, spritzwassergeschützte und staubdichte Ausführung ist ideal für den direkten Einsatz an Maschinen. Lichtschalter im Sockel integriert.

Lieferung inkl. 1 Haltemagnet, 1 Tischklemme und vier Schrauben für die direkte Montage an einer Werkbank.

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
3 m H05RN-F 2x1,0 m
Anschlussspannung:
250 V / 16 A / 12 V V
Type:
ML 1209
Leuchtmittel:
9 LED
Energieeffizienzklasse:
F
Lichtstrom (Lumen):
900
Leistung:
9 W
Marke:
Hedi
Lichtfarbe:
6400 K
Schutzart:
IP 64
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 141,37*
€ 165,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,45*
€ 171,89*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,30*
€ 178,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 178,69*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 238,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1203LED
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.