Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 9,5 W 1140 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600015102
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1209
EAN/GTIN:
     4003644016686
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln robuste Ausführung · stoßfest und spritzwassergeschützt · bestückt mit 9 x 1 Watt LED-Leuchtmittel für helles Licht in Tageslichtqualität · Beleuchtungsstärke 3.350 Lux (1 m) · 500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch · gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · Ein-/ Ausschalter am Lampensockel · Anschlussleitung · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur vom Hersteller ausgetauscht werden
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
9,5 W
Lichtstrom:
1140 lm
Lichtfarbe:
6400 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP64
Schutzklasse:
II
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
60 °
Spannung:
230 V
mittlere Lebensdauer:
10000 h
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Maschinenleuchten, Werkstattlampe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 140,64*
€ 164,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 171,81*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 149,71*
€ 172,27*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 177,16*
Lager 1690
51
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 208,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1203LED
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.