Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)
Produktbild zu VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)
Produktbild zu VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)
LOGO zu VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)
Artikel-Nr.:
     3145-101182281
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VARTA Batterie Recharge Akku Power HR6/AA 1,2 V (2St)

Nickel-Hydrid Batterie für Energiehungrige Anwendungen. Bis zu 1000-Mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Für alle Ladegeräte geeignet, sofort einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Kapazität:
2600 mAh
Verwendung:
für Digitalkameras, MP3-Spieler, Outdoor GPS Navigationsgeräte
Spannung:
1,2 V
Type:
Mignon
Größe:
AA
Inhalt:
2 ST
IEC:
HR6
Marke:
Varta
Ausführung:
Nickel-Hydrid
Zusatzbezeichnung:
Recharge Akku Power
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,275*
€ 2,805*
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 3,38*
2 Tage
46
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,87*
€ 3,53*
3 Tage
272
2
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,9695*
€ 3,6595*
Lager 3145
84
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 12,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.