Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41
metallfreie Zwischensohle
Symbol zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41
LOGO zu SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41
Artikel-Nr.:
     3145-101179987
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     3004-41
EAN/GTIN:
     3830029441730
Suchbegriffe:
Dachdeckerschuhe
Dachdeckerstiefel
Zunftschuhe
Zunftsschuhe
SANTOS Dachdeckerschuh Evo O1-P 41

Trekking-Konstruktion mit gepolsterter Leder/Cordura-Staublasche und seitlichem Knöchelstabilisator. Hohe Schuhbelüftung durch perforierten Walkbereich (Schuh Innenseite). Rostfreie Metallösen mit Klemmöse am Rist und Rundschnürsenkel. Nahtfreie Anstoß-Gummikappe, Längswölbenstütze durch eingearbeitete Gelenksfeder - ideal für Dacharbeiten und beim Stehen auf Leitersprossen. Nitril-Gummi Laufsohle - hitzebeständig bis max. 220ºC mit hochgezogener Bandage zum Schutz des Oberleders. Integrierte Ballenrolle für optimalen Halt und geschmeidiges Abrollen sowie exzellenter Fersendämpfung und nicht kreidender roter Gummi-Laufschicht, öl- u. benzinresistent, besonders rutschhemmend nach SRC.

Weitere Informationen:
Marke:
Santos
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Weite:
11 Mondopoint
Norm:
EN ISO 20347:2011
Größe:
41
Sohle:
Nitril-Gummi Laufsohle-hitzebeständig bis max. 220ºC
Material:
Africa Red Hydro-Veloursleder
Futter:
Klimafunktionsfutter, hoch atmungsaktiv und klimaregulierend
Fußbett:
auswechselbares, schweißabsorbierendes Einlagefußbett, antistatisch, antibakteriell
Schutzstufe:
O1 P
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 730 g
Type:
Evo O1
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerschuhe, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,26*
€ 170,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,56*
€ 168,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,53*
€ 160,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,76*
€ 152,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
33331-000.W41
ab € 9,37*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.