Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43
Stahlkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43
LOGO zu SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43
Artikel-Nr.:
     3145-101179981
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     4005-43
EAN/GTIN:
     3830029444052
Suchbegriffe:
Halbhoher Schuh
Halbstiefel
Hochschuh
Knöchelstiefel
SANTOS Dachdeckerschuh Safe S3 43

Hochwertiger Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen und Narbenleder-Knöchelstabilisator, für stabilen Seitenhalt und Schutz vor Umknicken. Hochgesteppte Leder-Staublasche, rostfreie Metallösen/-haken und scheuerfeste Schnürsenkel, nahtfreie Anstoß-Gummikappe. Längswölbenstütze durch eingearbeitete Gelenksfeder, ideal für Dacharbeiten und stehen auf Leitersprossen. Keilsohle mit hochgezogener Bandage zum Schutz des Oberleders. Integrierte Ballenrolle für optimalen Halt und geschmeidiges Abrollen.
Öl- und benzinresistente, besonders rutschhemmende Sohle nach SRC.

Weitere Informationen:
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Fußbett:
auswechselbares, schweißabsorbierendes Einlagefußbett, antistatisch, antibakteriell
Weite:
11 Mondopoint
Futter:
Klimafunktionsfutter, atmungsaktiv und klimaregulierend
Größe:
43
Sohle:
Nitril-Gummi Laufsohle-hitzebeständig bis max. 220ºC
Marke:
Santos
Material:
Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen
Norm:
EN ISO 20345:2011
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 770 g
Type:
Safe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,99*
€ 151,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,61*
€ 143,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,85*
€ 136,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,31*
€ 118,18
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
Zubehör
Cofra
33331-000.W43
ab € 9,33*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,44*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,54*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.