Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44
Kunststoffkappe / metallfreie Zwischensohle
360°
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44
Artikel-Nr.:
     3145-101179560
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     20620-001.W44
EAN/GTIN:
     8023796446427
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 44

Metallfreier APT PLATE Durchtrittschutz, Spitzenschutz aus TPU, weich gepolsterter Schaftrand und Staublasche. Torsionsschutz im Mittelfußbereich, Reflexelemente an der Ferse. Tief ausgeschnittener Knöchelaussprung für maximale Bewegungsfreiheit. Robuste Leichtlauf-Ösen aus PU-beschichtetem Textil.

Weitere Informationen:
Fußbett:
Anatomisch geformte EVANIT-Einlegesohle aus EVA und Nitril
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Größe:
44
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzstufe:
S3
Sohle:
PU/TPU rutschhemmend
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Norm:
EN ISO 20345:2011
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 600 g
Futter:
atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter aus PA
Material:
wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder
Type:
Vermeer brown S3 SRC
Marke:
Cofra
Weite:
11 Mondopoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,00*
€ 101,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,86*
Zubehör
Cofra
33331-000.W44
ab € 9,34*
Zubehör
Cofra
AC-LAC-23.N090
ab € 3,58*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.