Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Schuhbänder schwarz/braun 90 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Schuhbänder schwarz/braun 90 cm
Produktbild zu COFRA Schuhbänder schwarz/braun 90 cm
LOGO zu COFRA Schuhbänder schwarz/braun 90 cm
Artikel-Nr.:
     3145-101177350
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     AC-LAC-23.N090
EAN/GTIN:
     8023796115224
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm
COFRA Schuhbänder schwarz/braun 90 cm

Extrem reißfestes Schuhband: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023). Scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/braun
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cofra
20620-001.W40
ab € 64,96*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W41
ab € 65,15*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W42
ab € 65,23*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W44
ab € 65,15*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W45
ab € 65,23*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W46
ab € 65,18*
Sonstiges
Cofra
20620-001.W47
ab € 64,96*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W39
ab € 53,95*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W40
ab € 53,69*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W41
ab € 70,54*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W43
ab € 70,53*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W44
ab € 70,96*
Sonstiges
Cofra
20630-001.W47
ab € 70,39*
Sonstiges
Cofra
26641-000.W43
ab € 52,88*
Sonstiges
Cofra
26641-000.W44
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.