| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101179556 Herst.-Nr.: 20620-001.W40 EAN/GTIN: 8023796446397 |
| |
|
| | |
| COFRA Sicherheitshalbschuh Vermeer brown S3 SRC 40
Metallfreier APT PLATE Durchtrittschutz, Spitzenschutz aus TPU, weich gepolsterter Schaftrand und Staublasche. Torsionsschutz im Mittelfußbereich, Reflexelemente an der Ferse. Tief ausgeschnittener Knöchelaussprung für maximale Bewegungsfreiheit. Robuste Leichtlauf-Ösen aus PU-beschichtetem Textil.
Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Marke: | Cofra | Schutzstufe: | S3 | Fußbett: | Anatomisch geformte EVANIT-Einlegesohle aus EVA und Nitril | Sohle: | PU/TPU rutschhemmend | Type: | Vermeer brown S3 SRC | Zwischensohle: | APT Platte - nicht metallisch | Material: | wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder | Weite: | 11 Mondopoint | Kappe: | Kunststoffkappe 200 J | Futter: | atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter aus PA | Größe: | 40 | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh | Gewicht: | bei Gr. 42 ca. 600 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 braun halbschuh, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |