| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101179443 Herst.-Nr.: KILIMGRINAB EAN/GTIN: 3295249178383 |
| |
|
| | |
| DELTA PLUS Schutzbrille Kilimandjaro ClearAB Bügel blau/orange EN166 EN170
Einscheibenbrille aus Polycarbonat, Länge und Höhe einstellbar, Seitenschutz. UV/400 fest.
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 170 | Gewicht: | 32 g | Sichtscheibe: | klar | Type: | Kilimandjaro Clear AB | Rahmenfarbe: | blau/orange | Marke: | Delta Plus | Beschlagfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Sonnenbrille |
| | |
| |