Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)
Produktbild zu KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)
Produktbild zu KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)
Normalwaschgang bei 95°C
LOGO zu KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)
Artikel-Nr.:
     3145-101179390
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-896-405
EAN/GTIN:
     5700291064334
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe grau/schwarz 44/46 (S)

Bundjacke in Luxe Qualität. Besticht durch hohe Strapazierfähigkeit, Farbechtheit, Tragekomfort und gute Wascheigenschaften. Industriewäsche geeignet. Mit großer Schulterpasse, breit geschnittenen Rücken und Volumenärmel für viel Bewegungsfreiheit, verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen oben und unten, schräg eingesetzte Brust- und Seitentaschen, lose hängende Innentaschen mit Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. "Reflex Wings" für zusätzliche Sichtbarkeit. OEKO-TEX® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Größe:
44/46 (S)
Gewicht:
295 g/m²
Type:
4857 Luxe
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
Kansas
Farbe:
grau/schwarz
Serie:
Icon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 69,24*
7 Tage
100
€ 5,99*
ab € 53,85*
€ 69,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 71,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 85,91*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 73,48*
€ 93,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100805-896-C46
ab € 51,44*
Zubehör
Fristads Kansas
100806-896-C46
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.