| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101179064 Herst.-Nr.: 16104-46 EAN/GTIN: 3660160316341 |
| |
|
| | |
| MTS Sicherheitsstiefel Kinley S3 SRC CI HI 46
Hoher Ganzjahresstiefel, mit klassischer 8- Punkt-Frontschnürung für perfekte Passform und zusätzlichem YKK-Reißverschluss-Schnelleinstieg seitlich. Idealer Winterstiefel auch für sehr kalte Tage, ohne metallische Kältebrücken. Bietet aber bereits in der Übergangszeit einen angenehmen Tragekomfort, da man trotz der Isolierung nicht zum Schwitzen neigt.
Weitere Informationen: | | Material: | schwarzes, imprägniertes 2,2 mm Rindkern-Pull-Up-Leder, verstärkter Front- und Fersen TPU Schutz | Größe: | 46 | Fußbett: | auswechselbare, kälteisolierende, feuchtigkeitsaufnehmende Volleinlage | Sohle: | Extrem4 TPU/PU Trekking-Laufsohle, mit dynamischer Dämpfung, besonderer Abrollkomfort und Trittsicherheit im Gelände, abriebfest, hitzebeständig bis max. 170ºC | Futter: | atmungsaktive Thinsulate Membran mit schnell trocknendem Dry-Fast-Futter | Kappe: | Kunststoffkappe 200 J | Zwischensohle: | metallfreier Durchtrittschutz | Weite: | 11 Mondopoint | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Marke: | MTS | Schutzstufe: | S3 | Ausführung: | Sicherheitsstiefel | Gewicht: | bei Gr. 42 ca. 850 g | Type: | Kinley S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuhe |
| | |
| |