Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43
Produktbild zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43
metallfreie Zwischensohle
LOGO zu COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43
Artikel-Nr.:
     3145-101177993
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76580-N00.W43
EAN/GTIN:
     8023796657335
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Dachdeckerschuh Grey O3S FO SR 43

Hochschuh, aus Veloursleder wasserabweisend, Anthrazit - grau, mit Veloursleder Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest, mit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch - Keine Lochung. Fußbett EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtun

Weitere Informationen:
Marke:
Cofra
Fußbett:
EVANIT: EVA und Nitril
Futter:
Veloursleder, abriebfest, atmungsaktiv
Weite:
11 Mondopoint
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Type:
Grey O3S FO SR
Schutzstufe:
O3
Norm:
EN ISO 20347:2012
Sohle:
antistatisches mono Polyurethan, rutschfest, abrasionbeständig
Gewicht:
520 g
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Material:
Veloursleder wasserabweisend
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
33331-000.W41
ab € 9,34*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.