| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101177127 Herst.-Nr.: 26641-000.W46 EAN/GTIN: 8023796360440 |
| |
|
| | |
| COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 46
Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich, wasserabweisender Schaft. Hitzebeständige Laufsohle. Überlasche aus Leder mit Klettverschluss zum Schutz der Schnürsenkel und Nähte vor Funken, Sicherheitsverschluss, feuerhemmende Nähte, Staublasche, Spitzeschutz.
Weitere Informationen: | | Fußbett: | anatomisches, antistatisches und gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff | Futter: | abriebfestes TEXELLE Gewebe, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest | Größe: | 46 | Kappe: | Kunststoffkappe 200 J | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Material: | wasserabweisendes geprägtes Leder | Sohle: | Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit) | Weite: | 11 Mondopoint | Zwischensohle: | APT Platte - nicht metallisch | Marke: | Cofra | Schutzstufe: | S3 | Ausführung: | Schweißerschuh | Gewicht: | bei Gr. 42 ca. 700 g | Type: | Solder S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, cofra schweißerschuhe s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuhe |
| | |
| |