Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44
Kunststoffkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44
LOGO zu COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44
Artikel-Nr.:
     3145-101177125
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     26641-000.W44
EAN/GTIN:
     8023796360426
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Sicherheitsstiefel Schweißer Solder S3 HRO 44

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich, wasserabweisender Schaft. Hitzebeständige Laufsohle. Überlasche aus Leder mit Klettverschluss zum Schutz der Schnürsenkel und Nähte vor Funken, Sicherheitsverschluss, feuerhemmende Nähte, Staublasche, Spitzeschutz.

Weitere Informationen:
Fußbett:
anatomisches, antistatisches und gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff
Futter:
abriebfestes TEXELLE Gewebe, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Größe:
44
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Norm:
EN ISO 20345:2011
Material:
wasserabweisendes geprägtes Leder
Sohle:
Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit)
Weite:
11 Mondopoint
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Marke:
Cofra
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Schweißerschuh
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 700 g
Type:
Solder S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,74*
€ 81,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,86*
Zubehör
Cofra
33331-000.W44
ab € 9,34*
Zubehör
Cofra
AC-LAC-23.N090
ab € 3,58*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,47*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,47*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.