Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm
Produktbild zu ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm
LOGO zu ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101176519
Hersteller:
     ALSAFIX
Herst.-Nr.:
     12BS1416
EAN/GTIN:
     3660601035756
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm

Kombinagler mit Tiefeneinstellung, verstellbarem Deflektor, Wahlschalter für Einzel- auf Kontaktauslösung und werkzeugloser Schnellentriegelung. Optimal zur Befestigung von Verpackungen, Isolierungen, Fußböden, Korpussen, Trennwänden und Paneelen. Ideal zum Klammern von OSB-Platten bzw. Gipsfaserplatten (Fermacell, Rigidur usw.) mit der Bauklammer Z bzw. KG700.

Weitere Informationen:
Type:
10T/65 P1
Marke:
Alsafix
Nagel Type:
T
Klammer Type:
L, Q, Z, KG 700, KB 7
Gewicht:
2,95 kg
Klammernlänge:
35 - 64 mm
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Nagellänge:
32 - 64 mm
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.