Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm
Produktbild zu ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm
LOGO zu ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101176338
Hersteller:
     ALSAFIX
Herst.-Nr.:
     12B1855
EAN/GTIN:
     3660601035879
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm

Geringes Gewicht, speziell geformter Nagelfuß für profilierte Materialien, gummierter Handgriff. Für Zierleisten, Profi lleisten, Glasleisten, folierte Leisten.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
Alsafix
Type:
J-55 P1
Nagellänge:
15-50 mm
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
0,7
Nagel Type:
J/GA
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.