Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
PHYSIODERM Sonnenschutz-Spray Physio UV50 200ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101176270
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
14286001
EAN/GTIN:
4260029179804
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Sonnenschutz-Creme
Sonnenschutz-Lotion
PHYSIODERM Sonnenschutz-Spray Physio UV50 200ml
Wasserfestes, transparentes Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien.
Anwendungsgebiete:
PHYSIO UV 50 SPRAY wird an Arbeitsplätzen im Freien mit mittlerer bis sehr hoher natürlicher UV-Strahlung eingesetzt. Die Rezeptur kann einen Beitrag zum Zellschutz vor sich unter UV-Licht bildenden Radikalen liefern und ist feuchtigkeitsspendend. Sie vermindert die sonnenbedingte vorzeitige Alterung der Haut.
Eigenschaften:
Hoher Schutz mit LSF 50, UV-A-Schutz 26, mit Vitamin E, optimales Handling durch Aufsprühen auch für behaarte Hautpartien, mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen, feuchtigkeitsspendend, wasserfest, parfümfrei, fettfrei.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Spray
Marke:
Physioderm
Type:
Physio UV50 SUN
Inhalt:
200 ml
... >
Arbeitsschutz
>
Hautschutz
>
Sonnenschutz Physio UV50 Spray
Weitere Suchbegriffe:
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzspray physioderm uv50 200ml
,
sonnenschutz creme
,
sonnenschutz-creme lsf 50
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,85*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 17,75*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,22*
Lager 9428
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,63*
€ 18,39*
Lager 3145
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,69*
€ 33,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
13701-003, Physioderm Lipstick Frost & Sun Lipstick
Peter Greven Physioderm
13701003
ab € 1,23*
Ähnlich
14093-002, Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus 20 ml Tube Sonnenschutz UV Schutz
Peter Greven Physioderm
14093002
ab € 1,88*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN 100ml UV 30 SUN Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14326001
ab € 5,82*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS 100ml UV 50 PLUS Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14390001
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen