| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175484 Herst.-Nr.: 730001 EAN/GTIN: 9002701732014 |
| |
|
| | |
| GEBOL Schutzbrille Safety Comfort klar UV-Schutz
Sportliches Design mit hohem Tragekomfort. Flexibler, weicher Nasenbügel. Integrierter seitlicher Schutz. Bügel in Länge und Neigung verstellbar. UV-Filter. Optische Klasse I.
Weitere Informationen: | | Rahmenfarbe: | schwarz/gelb | Norm: | EN 166 | Sichtscheibe: | klar | Marke: | Gebol | Type: | Safety Comfort | Beschlagfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, ArbeitsschutzfürBauarbeiter, Augenschutz, Sonnenbrille |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,75* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,33* | € 3,90* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,54* | € 5,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,96* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|