| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175343 Herst.-Nr.: 13829002 EAN/GTIN: 4260029173765 |
| |
|
| | |
| Hautreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam 1 L gegen leichte Verschmutzung
Gegen leichte Verschmutzung. Stephalen® Fresh Foam ist ein leicht parfümiertes, seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat mit hautneutralem pH-Wert. Das feuchtigkeitsspendende Glyzerin bewahrt die Feuchtigkeit der Haut und schützt vor dem Austrocknen. Angenehm duftender Handreinigungsschaum.
Weitere Informationen: | | Verpackung: | Neptuneflaschen | Inhalt: | 1 l | Type: | Stephalen® Fresh Foam | passend zu: | Neptun Touchless |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen ivraxo, Baustellensicherheit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 8,45* | € 11,27* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,55* | € 11,29* | | | | | | | | 6 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 8,98* | € 11,82* | | | | | | | | 6 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 8,81* | € 11,98* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,90* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|