Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 46
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 46
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
LOGO zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 46
Artikel-Nr.:
     3145-101172825
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     902046
EAN/GTIN:
     9002701902462
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb 46

Mit Stahlkappe S5 und durchtrittsicherer Zwischensohle, rutschhemmende PVC/Nitril-Laufsohle, Mittelfuß- und Knöchelpolster. Schafthöhe 38 cm (kürzbar).

Weitere Informationen:
Weite:
11 Mondopoint
Größe:
46
Marke:
Gebol
Type:
Profi S5
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzstufe:
S5
Sohle:
PVC/Nitril, rutschhemmend
Ausführung:
Gummistiefel
Material:
PVC
Futter:
Textil
Zwischensohle:
metallisch, durchtrittsicher
Farbe:
gelb
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.