Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX
Produktbild zu 3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX
Anwendungsbild zu 3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX
LOGO zu 3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX
Artikel-Nr.:
     3145-101170458
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000219
EAN/GTIN:
     4046719186839
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
3M SPEEDGLAS Schweißerschutzschirm 9100XX

Dank des automatisch abblendenden Schweißglases haben Sie beide Hände frei und sehen stets, womit Sie gerade arbeiten, ohne den Helm öffnen zu müssen. Trotz des leichten, schlanken Designs sind Speedglas Schweißerschutzhelme ausgesprochen robust und vertragen sowohl harte Stöße als auch hohe Temperaturen. Austauschbare Schutzgläser sowohl innen als auch außen schützen das Schweißglas nachhaltig. Filter-Sichtfeld: 73 x 107 mm. Die Umschaltung zwischen heller und dunkler Schutzstufe erfolgt zuverlässig und störungsfrei. Reaktionszeit hell/dunkel 0,1 ms. Aufhellzeit dunkel-hell: einstellbar 40 - 1300 ms. Mit Seitenfenster und hitzereflektierender Front. Schutzstufen: 5,8 und 9-13, 7 Empfindlichkeitsstufen, Hellstufe 3 auch für Schleifarbeiten, optimale Luftzirkulation. Geeignet für die meisten Schweißprozesse z.B. Elektroden-, Mikroplasma-, TIG-, MIG/MAG-, autogenes Schweißen/Schneiden. Mit 2 x Lithium 3 V Batterien.

Lieferung inkl. Schweißmaske 9100 FX-Air, Adflo Atemschutzgebläse.

Weitere Informationen:
Gewicht:
545 g
Type:
9100 XX
Marke:
3M Speedglas
Sichtfeld:
73 x 107 mm
Schutzstufe:
5, 8, 9-13
Ausführung:
ohne Solarzelle, mit Seitenfenster
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm speedglas, schweißerhelm, Schweisserschutzhelm, Schweisshelm, Schweißhelm, schweissschirm, schweißbrille, schweißen, schweißerbrille
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 421,43*
€ 490,52*
Frei Haus
ab € 459,21*
€ 511,49*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 459,79*
€ 511,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 466,76*
€ 520,15*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,22*
€ 853,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,95*
€ 1.016,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,80*
€ 1.002,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,53*
€ 985,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,22*
€ 965,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H526000
ab € 24,23*
Zubehör
3M
H528005
ab € 3,242*
Zubehör
3M
H528015
ab € 14,36*
Zubehör
3M
H528025
ab € 3,518*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.