Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170055 Herst.-Nr.: 729561-41 EAN/GTIN: 4030839373446 |
| |
|
| | |
| ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 41
Der MADDOX black-red Low ESD S3 ist die richtige Wahl für alle, die neben Sicherheit und Komfort auch Wert auf ein sportliches Design legen. In der Sohle des Sicherheitshalbschuhs findet sich das Hightech-Material Infinergy® von BASF, das hervorragend dämpft und nach dem Auftritt sofort in seine ursprüngliche Form zurückfedert. Eingesetzte Energie beim Laufen wird dadurch größtenteils an den Träger zurückgegeben, der Tragekomfort bleibt den ganzen Tag bestehen. Das Fenster in der Laufsohle unterstützt die Dämpfungseigenschaften der Sohle. Auch in Punkto Sicherheit besticht der MADDOX. Mit seiner Stahlkappe und der metallfreien Durchtritthemmung ist der Fuß vor Gefahren von außen geschützt. Dank SRC zertifizierter Laufsohle aus TPU/PU verliert sein Träger auch auf glatten Böden nicht den Halt. Hydrophobierte Mikrofaser und Textilmaterial als Obermaterial machen den Schuh robust, das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima.
Weitere Informationen: | | Zwischensohle: | metallfreier Durchtrittschutz | Sohle: | TPU/PU Sohle WELLMAXX MAXXIMO | Marke: | Elten | Futter: | atmungsaktives Textilfutter | Fußbett: | Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form A | Größe: | 41 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial | Kappe: | Stahlkappe 200 J | Type: | Maddox Low | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh | Schutzstufe: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,22* | € 76,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,20* | € 76,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,25* | € 79,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,18* | € 81,62* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,83* | € 131,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|