| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169192 Herst.-Nr.: 23245353-9997-50 EAN/GTIN: 4053813024080 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Pulsschlag High 2324 schwarz/anthrazit 50
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit. Schmutz- und wasserabweisend.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | Kübler | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Serie: | Pulsschlag | Größe: | 50 | Type: | 2324 | Farbe: | Schwarz/Anthrazit | Knieschoner möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,13* | € 65,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,02* | € 65,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,18* | € 68,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,19* | € 69,04* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 104,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|