| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169018 Herst.-Nr.: 22505365-6699-50 EAN/GTIN: 4053813272153 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Activiq 2250 oliv/schwarz 50
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Type: | 2250 | Serie: | Activiq | Marke: | Kübler | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | oliv/schwarz | Gewicht: | 270 g/m² | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, arbeitslatzhose grün 50, arbeitshose gr. 50, arbeitshosen grün, Hose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,99* | € 48,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,49* | € 51,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,62* | € 56,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,30* | € 57,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,74* | € 75,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|