| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169013 Herst.-Nr.: 22505365-4897-56 EAN/GTIN: 4053813321301 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Activiq 2250 dunkelblau/anthrazit 56
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Gewicht: | 270 g/m² | Größe: | 56 | Marke: | Kübler | Serie: | Activiq | Type: | 2250 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Hose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 40,17* | € 51,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,55* | € 51,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,75* | € 51,31* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,37* | € 57,99* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,27* | € 79,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|