| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101168669 Herst.-Nr.: 12503421-4897-M EAN/GTIN: 4053813452012 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Jacke Activiq cotton+ 1250 dunkelblau/anthrazit M
Körperbetonter Schnitt, EasyBrand Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung. Mit Reflex-Elementen an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Rechts: Stifttasche an Brusttasche. Links: Innentasche mit Klette, Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Type: | 1250 | Marke: | Kübler | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Gewicht: | 305 g/m² | Serie: | Activiq cotton+ | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, kübler arbeitsjacke, herren jacke, arbeitsjacke m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,57* | € 68,70* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,65* | € 69,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,55* | € 74,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,79* | € 75,25* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,97* | € 99,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|