Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMLOC Rollbandmaß GM ProSeries 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SEMLOC Rollbandmaß GM ProSeries 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
LOGO zu SEMLOC Rollbandmaß GM ProSeries 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101168172
Hersteller:
     SEMILOC
Herst.-Nr.:
     150300
EAN/GTIN:
     9120100390632
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
SEMLOC Rollbandmaß GM ProSeries 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II

Das kombinierte Gummi-ABS-Gehäuse und das hochsteife Stahlband sorgen dafür, dass es rauen Bedingungen standhält und konstant genaue Ergebnisse liefert. Das ProSeries GM Rollmeter hat einen Spezial-Gleitendhaken mit Doppel-Magnet und eignet sich perfekt sowohl für die Innen- als auch Außenmessung.

Weitere Informationen:
Marke:
Semloc
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Maßband, Rollmaßband, Rollmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.