Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Knopfmaß Messing Messbereich 0-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS PREISSER Knopfmaß Messing Messbereich 0-100 mm
Produktbild zu HELIOS PREISSER Knopfmaß Messing Messbereich 0-100 mm
LOGO zu HELIOS PREISSER Knopfmaß Messing Messbereich 0-100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166760
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0180330
EAN/GTIN:
     4029713026158
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
HELIOS PREISSER Knopfmaß Messing Messbereich 0-100 mm

Aus Hartmessing. Lieferung im Karton.

Weitere Informationen:
Type:
018 330
Marke:
Helios Preisser
Ausführung:
Werksnorm
Messbereich:
0 - 100 mm
Ablesung:
0,1 mm
Schnabellänge:
25 mm
Lochabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Nonius, Scheibelehre, Schublehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,77*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 15,03*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 26,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.