Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm
Produktbild zu MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm
Produktbild zu MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm
Skizze zu MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm
LOGO zu MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166147
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     102-302
EAN/GTIN:
     4946368385631
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 25-50 mm mitutoyo
bügel - messschraube
MITUTOYO Bügelmessschraube mit Einstellmaß DIN 863/1 Messbereich 25-50 mm

Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Messflächen hartmetallbestückt, mit Klemmeinrichtung, Handschutz, mit Gefühlsratsche.

Lieferung inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellmaß (ab 25 mm), Werksprüfzertifikat (bis 50 mm).

Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ausführung:
mit Einstellmaß und Werksprüfzertifikat
DIN:
863/1
Messbereich:
25 - 50 mm
Messspindel ø:
6,35 mm
Skalentrommel ø:
18 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Type:
102-302
Marke:
Mitutoyo
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo bügelmessschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,62*
€ 89,13*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 76,01*
€ 95,65*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,50*
€ 102,81*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 107,24*
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 108,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255702
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.