Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo, Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 25mm bis 50mm / ±0,002 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3976590
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     102-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 25-50 mm mitutoyo
bügel - messschraube
Genauigkeit = ±0,002 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Extern
Batteriebetrieben = Nein
Set Inhalt = Tasche, Messgerät
Messbereich max. = 50mm
Messbereich min. = 25mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,002 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Extern
Batteriebetrieben:
Nein
Set Inhalt:
Tasche, Messgerät
Messbereich max.:
50mm
Messbereich min.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo bügelmessschraube, 3976590, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, Mitutoyo, 102302, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,47*
€ 88,73*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 76,47*
€ 95,33*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,60*
€ 102,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 106,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255702
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.