Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Produktbild zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
LOGO zu MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml
Artikel-Nr.:
     3145-101163841
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3112P
EAN/GTIN:
     4000903310974
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
MESTO Handzerstäuber Kunststoff transparent Inhalt 500 ml

Handzerstäuber 500ml aus Kunststoff mit 0,5 l Füllinhalt, transparent mit Füllsakala. Für stark säurehaltige Flüssigkeiten, verstellbare Düse.

Ideal für: Reinigungsgewerbe, Industrie-Fahrzeugreinigung, Desinfektion, Korrosionsschutz, Imprägnieren.

Weitere Informationen:
Marke:
Mesto
Inhalt:
500 ml
Material:
Kunststoff transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
28
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,14*
1 Tag
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 9,48*
Lager 3145
130
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3132GR
€ 14,83*
Ähnlich
MESTO
3132SE
€ 51,57*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
4000903313036
€ 12,92*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
4000903003012
€ 13,64*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3130LE
€ 23,72*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132BC
€ 18,77*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132BG
€ 17,43*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132FE
€ 21,60*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3130G
€ 13,70*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3131
€ 26,32*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132 K
€ 11,92*
Ähnlich
MESTO
3132CE
€ 34,66*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
4000903311292
€ 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.