Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher 1,5 LiterFOAMEREPDM-DichtungenBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher 1,5 LiterFOAMEREPDM-DichtungenBeschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterFOAMEREPDM-DichtungenBeschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterFOAMEREPDM-DichtungenBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4000903313388
Herst.-Nr.:
     3132FE
EAN/GTIN:
     4000903313388
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprüher 1,5 L, FOAMER EPDM • Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick • Inkl. 4 Fleecepads zur Veränderung der Schaumkonsistenz • Geschlossener Sprühkopf ist einfach zu reinigen und schützt vor Funktionsausfällen wegen Verschmutzung • 2 in 1 Ventil automatisches Druckablassen bei Überdruck und manuelles Druckablassen bei Bedarf • Teile aus Polypropylen (PP) für eine bessere Chemiekalienbeständigkeit ggü. Säuren und Laugen • Ergonomischer Haltegriff für komfortables Arbeiten • Flachstrahldüse für Flächenspritzung Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Typ:
3132 FE
max. Betriebsdruck:
3 bar
Füllmenge:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, mesto sprühgeräte drucksprüher, drucksprüher, druckpumpzerstäuber 1,5l, Sprühflasche, Gartenpflege, Vielzwecksprüher, Blumensprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 23,26*
3 Tage
345
8
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 25,39*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 25,63*
17 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 26,66*
Lager 214
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 235,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
4401
ab € 2,84*
Zubehör
MESTO
5266PP
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.