Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle =250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle =250 g
Produktbild zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle =250 g
Technisches Datenbaltt zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle =250 g
Artikel-Nr.:
     3145-101163163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L-PBSN40/2,0
EAN/GTIN:
     9002730648355
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle =250 g

Mit Kolofonium gefüllt, für Weichlötungen.

Lieferung in ganzen Rollen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
ø:
2 mm
Type:
L-PBSN40
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 2mm, lötzinn, Röhrenlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.