Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißinverter Easy Job 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schweißinverter Easy Job 200A
Produktbild zu Schweißinverter Easy Job 200A
Artikel-Nr.:
     3145-101163099
Hersteller:
     EASY JOB
Herst.-Nr.:
     EASYJOB200
EAN/GTIN:
     9002730999006
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Schweißinverter Easy Job 200A

Der Schweißinverter vereinigt modernste IGBT Invertertechnologie auf kleinstem Raum. Das Gerät arbeitet mit 15 bis 200 Ampere, Isolationsklasse H.

Technische Fakten:
  • Thermischer Überlastschutz
  • Kompakte Invertertechnologie
  • Schutzfunktion gegen Über- / Unterspannung sowie Netzschwankungen
  • Digitalanzeige
  • Kühlung durch Lüfter
  • Gleichmäßiger Lichtbogen
  • Generatorentauglich > 5 kW / 1 Phase
  • HOT START: Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige Zündstromerhöhung für leichte und stabile Zündung
  • ANTI STICK: Bei Elektrodenkurzschluss automatische Schweißstromreduzierung für Elektrodenfreigabe
  • ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität
Schweißbare Materialien: Stahl, Edelstahl, Gusswerkstoffe
E-Hand/WIG Einschaltdauer ED bei 200 A: 35 % / 40 °C
E-Hand/WIG Einschaltdauer ED bei 150 A: 60 % / 40 °C
E-Hand/WIG Einschaltdauer ED bei 120 A: 100 % / 40 °C
Elektrodendurchmesser E-Hand: 1,6 - 4,0 mm

Lieferung inkl. Massekabel 3m mit Klemme, Elektrodenhandkabel 3m, Tragegurt, Bedienungsanleitung, im Karton.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung (L x B x H):
310 x 175 x 110 mm
Gewicht:
4,3 kg
Schutzart:
IP 21
Type:
Easy Job 200 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böhler Welding
11494
ab € 79,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.