Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm
Produktbild zu VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm
Symbol zu VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm
Symbol zu VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160779
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     21-330616-0
EAN/GTIN:
     4050075836598
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Abisolierzange mit Öffnungsfeder 10 mm² Länge 160 mm

Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder. Für Kabeldurchmesser max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm² Leiterquerschnitt, 2-Komponentenhülle mit Abgleitschutz, VDE geprüft bis 1000 Volt.

Weitere Informationen:
Type:
21-330616-0
Oberfläche:
verchromt
Zusatzbezeichnung:
VDE
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
DIN:
5743
Ausführung:
mit Öffnungsfeder
Länge:
160 mm
mm²:
10
Gewicht:
165 g
Schenkel:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,75*
€ 17,03*
Lager 3145
28
€ 5,90*
ab € 24,67*
€ 34,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
11 07 160
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.