| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108299 Herst.-Nr.: 108299 EAN/GTIN: 4050075836598 |
| |
|
| | |
| - mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser - einfache Verstellung durch Rändelschraube - mit Öffnungsfeder - Kopf verchromt - Griffe mit Zweikomponentenhüllen - isoliert bis 1.000 V, nach IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201 - für Litzen max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt - aus Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 160 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange dönges, abisolierzange, Abisolier-Zange, Abmantelzange, Absetzwerkzeug, Entmanteler, Strippzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,75* | € 17,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,67* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|