| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101160648 Herst.-Nr.: 60602010150 EAN/GTIN: 8695544461329 |
| |
|
| | |
| Blech-/Rundstahlschere 2BR/5 Messerlänge 150 mm
Robuster standfester Aufbau. Hochwertige Schneidklingen. Hebel mit kräftiger Feder. Max. Breite 50 x 5 mm. Angaben für Stahl bis zu einer max. Härte von St 50-150 HB.
Weitere Informationen: | | Messerlänge: | 150 mm | Schnittstärke Rundstahl max.: | 11 mm | Schnittstärke Stahlblech max.: | 5 mm | Type: | 2BR/5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Blechschere, Rundstahlschere, Schlagschere |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,04* | € 126,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,20* | € 126,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,53* | € 140,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 118,96* | € 144,08* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,08* | € 182,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|